Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELU9MRL
Cod. Produttore
LU9MRL
Cod. EAN
3389119407083

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: LU2B
  • Tipo bus: Profibus DP, CANopen
  • Peso netto: 0,45 kg
  • Coppia serraggio: 0,8-2,5 Nm
  • Connessione: precablata bobina
  • Serie: TeSys Ultra
  • Conformità RoHS: compliant
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: morsettiera di collegamento TeSys U da inserire in una base di potenza di inversione LU2B12*, LU2B32*, LU2B38* per il controllo centralizzato di un controller dello starter. Da utilizzare per il controllo ON/OFF di applicazioni del motore di inversione con il controllo remoto Profibus DP, CANopen, DeviceNet, Advantys STBl. Fornisce morsetti a vite per collegare i contatti ausiliari interni 1NO+1NC e un cavo di controllo precablato da collegare a un modulo di comunicazione LULC07, LULC08, LULC09, LULC15 (da ordinare separatamente). È alimentato dal modulo di comunicazione associato.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Tecnica di collegamento

Accessorio

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Connessione precablata - Per LU2B