› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Blocco di inversione LU2M - 32 A - 24 V CA - Mtg. diretto

Cod. Rexel TELU2MB0BL
Cod. Produttore LU2MB0BL
Cod. EAN 3389110363777

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 38 A
  • Tensione di controllo: 24 V DC
  • Tensione di impiego: 690 V CA
  • Durata picco corrente: 25 ms CA / 15 ms DC
  • Tempo di funzionamento: 150 ms con cambio direzione
  • Grado di protezione IP: IP20
  • Dimensioni (LxAxP): 45x80x105 mm
  • Serie: TeSys Ultra

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di inversione TeSys U per montaggio verticale, per la costituzione di controller di starter di inversione TeSys U. Fornisce contatti di potenza inversa, controllo bobina con capacità di interblocco Da alimentare a 24V DC. Da utilizzare con una base di potenza avanzata LUB120, LUB320 o LUB380 equipaggiata con un'unità di controllo di tipo LUC*BL. Da associare a un connettore di assemblaggio LU9MR1C e a una morsettiera LU9M1 di controllo per completare il montaggio verticale.

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

funzione

Contattore a inversione

altezza

82,5 mm

profondità

82 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

18,5 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

38 A

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo di tensione d'esercizio

DC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Potenza di esercizio nominale NEMA

14,9 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys Ultra

Blocco di inversione LU2M - 32 A - 24 V CA - Mtg. diretto
€ 96,53 x 1 pz.
(pz.)