Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELU9BN11
Cod. Produttore
LU9BN11
Cod. EAN
3389110367515

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Morsettiera vite
  • Compatibilità: LUB120, LUB320, LUB380
  • Peso netto: 0,045 kg
  • Contatti ausiliari: 1NA+1NC interni
  • Funzione: Controllo ON/OFF motore
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Conforme senza esenzioni
  • Serie: TeSys Ultra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera di controllo TeSys U da inserire in una base di potenza avanzata LUB120, LUB320 per il controllo locale di una partenza motore. Da utilizzare per il controllo ON/OFF di un motore a 1 senso di marcia con controllo cablato. È fornito di morsetti a vite per accedere ai contatti ausiliari 1NA+1NC interni all'avviatore-controllore e al circuito di alimentazione della bobina. Blocco incluso nella base di potenza standard LUB12, LUB32. Facile da inserire nella base di potenza fornita per le morsettiere di controllo.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Tecnica di collegamento

Accessorio

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Morsettiera per blocco contatti aggiuntivo LU9