Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELU9MR1C
Cod. Produttore
LU9MR1C
Cod. EAN
3389110367614

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Connettore precablato
  • Serie: TeSys Ultra
  • Uso: Controllo teleinvertitore
  • Peso netto: 0,035 kg
  • Coppia serraggio: 0,8-2,5 Nm
  • Norma: UL 60947-4-1
  • Compatibilità: LU2Mx, LUB120, LUB320
  • RoHS: Conforme senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore di assemblaggio TeSys U tra un blocco invertitore LU2Mx e una base di potenza LUB120 o LUB320 in montaggio verticale. E' fornita di morsetti a vite per il cablaggio del circuito di controllo FW/RV/OFF (2 direzioni di rotazione). Blocco incluso nella base di potenza invertitore LU2B12, LU2B32.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Tecnica di collegamento

Accessorio

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Connettore precablato per circuito di controllo - per teleinvertitore TeSys U