Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELU2MB0B
Cod. Produttore
LU2MB0B
Cod. EAN
3389110363784

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 32 A
  • Tensione controllo: 24 V AC
  • Tensione nominale di impiego: 690 V AC
  • Frequenza di rete: 40-60 Hz
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni (LxAxP): 45x80x105 mm
  • Certificazioni: CE, UL, ATEX, Marina
  • Serie: TeSys Ultra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo di inversione TeSys U per montaggio verticale, per la costituzione di controller di starter di inversione TeSys U. Fornisce contatti di potenza inversa, controllo bobina con capacità di interblocco da alimentare a 24V AC. Da utilizzare con una base di potenza avanzata LUB120 o LUB320 con un'unità di controllo di tipo LUC*B. Da associare a un connettore di assemblaggio LU9MR1C e a una morsettiera LU9M1 di controllo per completare il montaggio verticale.

larghezza

45 mm

funzione

Contattore a inversione

altezza

82,5 mm

profondità

105 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

15 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

32 A

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Potenza di esercizio nominale NEMA

14,9 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Blocco di inversione LU2M - 32 A - 24 V CA 50...60 Hz - Mtg. diretto