Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELU9M1
Cod. Produttore
LU9M1
Cod. EAN
3389110367553

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Morsettiera controllo
  • Compatibilità: LU2MB0, LU2BB0
  • Peso netto: 0,025 kg
  • Coppia serraggio: 0,8–2,5 Nm
  • Dimensioni confezione: 6x6x3 cm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Compliant
  • Serie: TeSys Ultra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera di controllo TeSys U da inserire in un blocco invertitore LU2Mx o LU6Mx per il controllo locale cablato di un controllore avviatore di inversione. Da utilizzare per il controllo FW/RV/OFF di applicazioni a motore a due sensi di marcia con controllo cablato. È fornita di morsetti a vite per il cablaggio del circuito di controllo FW/RV/OFF (2 direzioni di rotazione). Blocco incluso nella base di potenza invertitore LU2B12, LU2B32. (RoHS/REACh).

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Tecnica di collegamento

Accessorio

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Morsettiera controllo - Per avviatore motore di inversione TeSys U