Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELU9BN11C
Cod. Produttore
LU9BN11C
Cod. EAN
3389110367539

Informazioni di prodotto

  • Tipo bus: Modbus, AS-Interface
  • Compatibilità: Basi LUB120, LUB320
  • Collegamenti: Morsetti a vite
  • Contatti ausiliari: 1NA+1NC
  • Cavo: Precablato per modulo comunic.
  • Peso netto: 0,045 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: AS-Interface

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera di controllo TeSys U da inserire nelle basi di potenza LUB120, LUB320 per il controllo centralizzato di un controllore avviatore. Da utilizzare per il controllo ON/OFF di applicazioni di motori ad un senso di marcia con controllo remoto Modbus, Ethernet e AS-Interface. È fornito di morsetti a vite per il collegamento dei contatti ausiliari interni 1NA+1NC e un cavo di controllo precablato da collegare a un modulo di comunicazione LUFC00, LULC031, LULC033, ASILUFC5, ASILUFC51. È alimentato dal modulo di comunicazione associato.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Tecnica di collegamento

Accessorio

Serie

AS Interface

Produttore

Connessione precablata - Per LUB - Da Bobina a mod. comunicazione - Modbus