Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELUFC00
Cod. Produttore
LUFC00
Cod. EAN
3389110365504

Informazioni di prodotto

Modulo per connessione parallela - Per avviatore motore TeSys U

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo di collegamento parallelo TeSys U da inserire nelle basi di potenza avanzate LUB120, LUB320, LUB380 dotato di un'unità di controllo in 24V DC di tipo LUC*BL. Fornisce un RJ45 connettore situato sul lato anteriore del modulo, per il collegamento alle architetture di cablaggio PLC (Modicon TM3, Modicon Telefast, Modicon STB). Viene fornita una morsettiera a vite per il controllo locale del controller dello starter, da associare a una morsettiera di collegamento LU9BN11C per una base di potenza LUB o LU9MRC per un base di potenza LU2B. Da inserire nella cavità di una base di potenza fornita per i moduli ausiliari. Certificato se usato in combinazione con una base di potenza LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

45 mm

altezza

25 mm

profondità

85 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con separazione del potenziale

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio frontale possibile

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Modulo per connessione parallela - Per avviatore motore TeSys U