Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELU9MRC
Cod. Produttore
LU9MRC
Cod. EAN
3389110367577

Informazioni di prodotto

  • Tipo di bus: Modbus, AS-Interface
  • Compatibilità: LU2B..
  • Peso netto: 0,03 kg
  • Coppia serraggio: 0,8–2,5 Nm
  • Dimensioni confezione: 3x8x17 cm
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: AS-Interface
  • RoHS: Conforme senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera di controllo TeSys U da inserire in un blocco invertitore LU2Mx o LU6Mx per il controllo centralizzato dei cavi di un controllore avviatore a due sensi di marcia. Da utilizzare per il controllo FW/RV/OFF di applicazioni motorizzate di inversione con controllo remoto Modbus, Ethernet, AS-Interface. Fornisce morsetti a vite per accedere ai contatti ausiliari interni 1NA+1NC al controllore avviatore, un cavo di controllo con connettore precablato da collegare a un modulo di comunicazione LUFC00, LULC031, LULC033, ASILUFC5, ASILUFC51 (da ordinare separatamente). È alimentato dal modulo di comunicazione associato.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Tecnica di collegamento

Accessorio

Serie

AS Interface

Produttore

Connessione bobina precablata per mod. com. - Per avv. motore TeSys U