Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELULC033
Cod. Produttore
LULC033
Cod. EAN
3389119202091

Informazioni di prodotto

Modulo comunicazione - Per TeSys U - 24 V CC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo di comunicazione TeSys U per Modbus, da inserire in una base di potenza avanzata LUB120 o LUB320 dotata di unità di controllo 24V CC di tipo LUC BL. Fornisce un connettore RJ45 per Modbus, situato sotto il modulo. Sotto il modulo viene fornita una morsettiera a vite per il collegamento di un alimentatore esterno da 24V CC, 2 ingressi logici configurabili da 24 V CC e 1 uscita logica 24 V CC. Nella parte frontale, una morsettiera a vite serve per il controllo locale del controllore avviatore, da associare a una morsettiera di controllo LU9BN11C per una base LUB o LU9MRC per una base LU2B. Inserito nella cavità di una base di potenza fornita per i moduli ausiliari , visualizza 3 LED che indicano lo stato del modulo e della linea di comunicazione. Certificato se utilizzato insieme a una base di alimentazione LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

larghezza

45 mm

altezza

45 mm

profondità

95 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto per Modbus

con separazione del potenziale

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio frontale possibile

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Modulo comunicazione - Per TeSys U - 24 V CC