Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Inverters /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3A8306R30
Cod. Produttore
VW3A8306R30
Cod. EAN
3389110250794

Informazioni di prodotto

Il cavo Modbus TEVW3A8306R30 offre un'installazione semplice e rapida per sistemi di controllo seriale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di collegamento grazie ai connettori RJ45 maschio
  • Risparmio di tempo con lunghezza ottimale di 3 metri
  • Compatibilità con variatori di velocità e controller Modbus

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliore efficienza del sistema di controllo
  • Affidabilità nella comunicazione seriale Modbus
  • Possibilità di ottimizzare i consumi energetici tramite controllo preciso

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo set di cavi consente l'integrazione del prodotto nella connessione Modbus seriale ha una lunghezza pari a 3 m. È dotato di 2 connettori maschio RJ45. Viene utilizzato per collegare un variatore di velocità o un controller al collegamento seriale Modbus.

prodotto Sustainable

Si

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Zelio Logic SR2 SR3

Produttore

Cavo Modbus 2 connettori RJ45 - 3 m