Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELU9R03
Cod. Produttore
LU9R03
Cod. EAN
3389110467482

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: TeSys Ultra
  • Lunghezza cavo: 0,3 m
  • Tipo connettori: 2 RJ45
  • Peso netto: 0,045 kg
  • Confezione: Set da 2 pezzi
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Compliant
  • Serie: TeSys Ultra

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo di conn. - da avviatore mot. TeSys U a scatola sdoppiatore - 2 RJ45 - 0,3 m

senza alogeni

tipo di cavo

Altro

configurazione pin

1:1

lunghezza

0,3 m

colore del rivestimento

Blu

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

senza alogeni secondo IEC 60754-2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Blu

protezione della leva di arresto

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Senza alogeno secondo IEC 60754-3

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Cavo di conn. - da avviatore mot. TeSys U a scatola sdoppiatore - 2 RJ45 - 0,3 m