Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELU9R10
Cod. Produttore
LU9R10
Cod. EAN
3389110467499

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cavo con 2 RJ45
  • Lunghezza: 1 metro
  • Compatibilità: TeSys Ultra
  • Serie: TeSys Ultra
  • Peso netto: 0,065 kg
  • Confezione: Set da 2 pezzi
  • RoHS: Conforme
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo di collegamento TeSys U con 2 connettori RJ45 diritti. Da utilizzare tra un modulo di comunicazione TeSys U o un modulo di collegamento di controllo dell'avviatore motore LAD9APx e uno splitter box LU9Gx. Lunghezza cavo 1m.

senza alogeni

tipo di cavo

Altro

configurazione pin

1:1

lunghezza

1 m

colore del rivestimento

Blu

categoria

5e

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

senza alogeni secondo IEC 60754-2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Blu

protezione della leva di arresto

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Senza alogeno secondo IEC 60754-3

Serie

TeSys Ultra

Produttore

Cavo di conn. - da avviatore mot. TeSys U a scatola sdoppiatore - 2 RJ45 - 1 m