Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5CAB300
Cod. Produttore
CAB300
Cod. EAN
5018987030328

Informazioni di prodotto

BASE PER RIVELATORI INDIRIZZATI
Descrizione del produttore: La Z5CAB300 è una base per rivelatori indirizzati, progettata per un montaggio in superficie o nella struttura. Questo prodotto è ideale per garantire una connessione sicura e affidabile nei sistemi di sicurezza. Realizzata con materiali di alta qualità, la base offre robustezza e durabilità, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. La sua versatilità la rende adatta a diverse applicazioni, rendendo la Z5CAB300 una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

104 mm

altezza

22 mm

lunghezza

104 mm

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP40

collegabile in rete tramite cavo

Produttore

BASE PER RIVELATORI INDIRIZZATI