Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincedio Segnalazione Incendio /

Cod. Rexel
CM41SAB100
Cod. Produttore
41SAB100
Cod. EAN
8023903351323

Informazioni di prodotto

BASE CON SIRENA EN54-3

Documentazione tecnica

24La base sonora indirizzata 41SAB100 serie LOGIFIRE, ? una base con sirena integrata. Su di essa ? possibile montare direttamente un rivelatore, minimizzando lo spazio necessario all'installazione. Viene alimentata direttamente dalla centrale ed ? controllata attraverso il protocollo di comunicazione, integra 32 differenti toni e 2 livelli sonori programmabili da centrale. Base sonora dal design rivisitato adatta a qualsiasi tipo d'installazione anche quelle pi? esigenti dal punto di vista estetico. Family feeling con tutti i sensori della nuova serie LOGIFIRE Comelit. Montaggio su base 41RBX020. Isolatore integrato. Certificazione secondo EN54-3 e EN54-17.

corrente assorbita

0.6 A

volume

101 dB

grado di protezione (IP)

IP30

tensione nominale

28 V

frequenza del segnale acustico

2400 Hz

colore della scatola

bianco

materiale della scatola

plastica

tipo di corrente

DC

Produttore

BASE CON SIRENA EN54-3