Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGVAPK12
Cod. Produttore
GVAPK12
Cod. EAN
3606480313592

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: GV3APN01-04, LU9APN21-24, GVAPA1
  • Lunghezza: 300 mm
  • Tipo prodotto: Staffa supporto albero
  • Garanzia: 18 mesi
  • Confezione 1: 3x7x14 cm
  • Peso imballo: 34 g
  • RoHS: Conforme con esenzioni 6(a)
  • Serie: TeSys Deca - frame 2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto è una staffa di supporto albero per GV3. Ha certificazioni multiple ed é conforme agli standard di sostenibilità.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Asta TeSys GV3 e TeSys U - 300 mm