Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGVAPR65S
Cod. Produttore
GVAPR65S
Cod. EAN
3606485406947

Informazioni di prodotto

  • Colore leva: Rosso
  • Grado protezione: IP65
  • Compatibilità: GV2APN, GV3APN, LU9APN
  • Montaggio: Diretta
  • Chiusura lucchetto: Posizione OFF
  • Dimensioni: 43x60x60 mm
  • Peso netto: 0,15 kg
  • Serie: TeSys Deca - frame 2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Impugnatura rotante, TeSys GV2-GV3-U, IP65, impugnatura rossa, senza indicazione di scatto, albero corto

colore

Rosso

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per disgiuntore

Con serratura a chiave

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Impugnatura rotante, TeSys GV2-GV3-U, IP65, impugnatura rossa, senza indicazione di scatto, albero corto