Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGVAPK11
Cod. Produttore
GVAPK11
Cod. EAN
3606480313585

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: GV2APN01-04, GVAPA1
  • Lunghezza: 250 mm
  • Tipo prodotto: Staffa di supporto albero
  • Serie: TeSys Deca - frame 2
  • Confezione 1: 4,5x6x14 cm
  • Peso imballo: 35 g
  • Garanzia: 18 mesi
  • RoHS: Conforme con esenzioni 6(a)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di accessori di controllo per TeSys Deca, copertura di protezione. Staffa di supporto albero per armadio profondo. La profondità è superiore a 250 mm.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Squadretta di allineamento TeSys GV2P/GV2L - 250 mm