Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGVAPR54
Cod. Produttore
GVAPR54
Cod. EAN
3606480160882

Informazioni di prodotto

  • Colore leva: Rosso
  • Grado di protezione: IP54
  • Compatibilità: GV2APN, GV3APN, LU9APN
  • Montaggio: Diretta
  • Bloccaggio: 1-3 lucchetti
  • Indicatore posizione: Trip position
  • Dimensioni (HxLxP): 43x60x60 mm
  • Serie: TeSys Deca - frame 2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo prodotto è una manovra rotativa per GV2/3. È certificata multipla e conforme alla sostenibilità.

colore

Rosso

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

adatto per disgiuntore

Con serratura a chiave

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

TeSys GV2 & TeSys GV3 & TeSys U - rotary handle - IP54 - red