Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGVAPA1
Cod. Produttore
GVAPA1
Cod. EAN
3606480313554

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: GVAPB54, GVAPR54
  • Lunghezza: 315 mm
  • Peso netto: 0,11 kg
  • Tipo prodotto: Asta di prolunga
  • Serie: TeSys Deca - frame 2
  • Conformità RoHS: Conforme con esenzioni 6(a)
  • Garanzia: 18 mesi
  • Gamma: TeSys

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Asta TeSys GV2, TeSys GV3 e TeSys U - 315 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Asta TeSys GV2, TeSys GV3 e TeSys U - 315 mm