› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Interruttore automatico magnetotermico GV3P - 65 A - EVERLINK

Cod. Rexel TEGV3P65
Cod. Produttore GV3P65
Cod. EAN 3389119405416

Informazioni principali

  • Poli: 3P
  • Tensione nominale: 690 V CA
  • Corrente nominale: 65 A
  • Campo regolazione termica: 48-65 A
  • Potere di interruzione: 50 kA a 400/415 V
  • Durata meccanica: 50.000 cicli
  • Grado protezione: IP20, IK09
  • Serie: TeSys Deca - frame 3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: GV3P65 è un interruttore automatico TeSys GV di Schneider Electric per motori. Assicura la protezione magnetotermica dei motori 30 kW a 400 V e un elevato potere di interruzione Icu 50 kA. Controllo start-stop tramite manovra rotativa garantita per 50.000 cicli AC-3 415V. GV3P65 è un interruttore automatico per motori TeSys GV di Schneider Electric progettato per applicazioni motorizzate 30 kW a 400 V. Soddisfa la protezione magnetotermica con un campo di regolazione termica 48-65 A, sgancio magnetico a 14 xIn e un elevato potere di interruzione Icu 50 kA a 400 V. Controllo start-stop tramite manovra rotativa garantita per 50.000 cicli AC-3 415V. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Caratteristiche tecniche

larghezza

55 mm

altezza

132 mm

profondità

136 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

65 A

numero di poli

3

potenza dissipata

8 W

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

18,5 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

48 ... 65 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

910 ... 910 A

Serie

TeSys Deca / frame 3

Interruttore automatico magnetotermico GV3P - 65 A - EVERLINK
€ 225,91 x 1 pz.
(pz.)