Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1D65AEHE
Cod. Produttore
LC1D65AEHE
Cod. EAN
3606480988271

Informazioni di prodotto

TeSys D Green contattore - 3P - <= 440 V - 65 A AC-3 - 48...130 V AC/DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LC1D65AEHE è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 30 kW a 400 V. Comprende una bobina elettronica a basso consumo CA/CC da 48-130 V e contatti ausiliari integrati 1NA+1NC; può essere utilizzato nelle applicazioni di sicurezza grazie al contatto a specchio NC certificato. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

30 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

65 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

80 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

11 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 130 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

TeSys D Green contattore - 3P - <= 440 V - 65 A AC-3 - 48...130 V AC/DC