Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELADN20
Cod. Produttore
LADN20
Cod. EAN
3389110383881

Informazioni di prodotto

  • 2 contatti ausiliari NO
  • Tensione nominale 690 V CA
  • Corrente nominale 6 A AC-15
  • Montaggio anteriore
  • Serie TeSys Deca Advanced
  • Grado protezione IP20
  • Dimensioni 48x26x42 mm
  • Certificazioni IEC, UL, CSA, CCC, EAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LADN20 è un blocco aggiuntivo di contatti ausiliari di Schneider Electric per contattori TeSys D e TeSys F. Blocco a montaggio frontale, è provvisto di 2 contatti istantanei NA fino a 10 A 690 V CA. Facile installazione anteriore tramite clip, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi)

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

10 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Blocco contatti ausiliari TeSys - 2 NO - Morsetti a vite

€ 10,37 x 1 pz.
(pz.)