Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELAD4VE
Cod. Produttore
LAD4VE
Cod. EAN
3389110385496

Informazioni di prodotto

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Tensione di comando: 24-48 V CA
  • Protezione: Varistore (limitazione picchi)
  • Montaggio: Con clip, lato anteriore
  • Tensione picco max: 2 Uc
  • Grado protezione IP: IP2X CEI 60529
  • Norme di riferimento: IEC 60947-5-1
  • Peso netto: 0,012 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo soppressore TeSys D, per contattori LC1D09-D38 e LC1DT20-DT40 e relè di comando CAD. Da utilizzare con tensione del circuito di comando a 24-48V CA, fornisce protezione varistore mediante limitazione della tensione transitoria a 2 Uc max. Montaggio laterale a clip, le dimensioni totali del contattore non cambiano.

funzione

Varistore

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

24 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

24 ... 48 V

Serie

TeSys Deca Advanced

Produttore

Modulo soppressore - TeSys D - Varistore - 24...48 V CA

€ 11,64 x 1 pz.
(pz.)