› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatti 1NO guasto 1NO ausiliari istant. TeSys GV - viti serrafilo - lat. sx

Cod. Rexel TEGVAD1010
Cod. Produttore GVAD1010
Cod. EAN 3389110343557

Informazioni principali

  • Contatti ausiliari: 1NO guasto + 1NO aux
  • Tensione nominale isolamento: 690 V IEC
  • Tensione nominale impiego: 48-690 V AC / 24-240 V DC
  • Corrente termica convenzionale: 6 A
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Montaggio: lato sinistro
  • Dimensioni (A x L x P): 89x9,3x66 mm
  • Serie: TeSys Deca - frame 2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco di contatti ausiliari TeSys GV, per interruttori per motori GV2 e GV3. Contatto di segnalazione di guasto 1NO + contatto ausiliario istantaneo 1NO. Contatto ausiliario istantaneo nominale per funzionamento fino a 6 A/690V AC e 6 A/240V DC. Contatto di segnalazione di errore nominale per funzionamento fino a 2 A/240V AC e 1 A/60V DC. Da installare sul lato sinistro dell'interruttore automatico (1 montaggio a blocco massimo), collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3,3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di commutatori di segnale

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

TeSys Deca / frame 2

Contatti 1NO guasto 1NO ausiliari istant. TeSys GV - viti serrafilo - lat. sx
€ 18,14 x 1 pz.
(pz.)