› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Manovra rotativa rinviata con blocco porta nera per dispositivi Multi9 controllo frontale

Cod. Rexel MG27047
Cod. Produttore 27047
Cod. EAN 3303430270478

Informazioni principali

  • Tipo prodotto: Leva di manovra
  • Montaggio: Rinviata ed estraibile
  • Posizione montaggio: Frontale
  • Colore: Nero
  • Compatibilità: C120, C60, DPN, ISW, Multi9
  • Serie: Multi9 I
  • Unità confezione: 1 pezzo
  • Garanzia: 18 mesi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo accessorio di controllo è una manovra rotativa frontale. Viene utilizzato per i dispositivi Multi9. È una maniglia estraibile nera.

Caratteristiche tecniche

bloccabile

con prolungamento d'asse

con bloccaggio porta

Serie

Multi9 I

Manovra rotativa rinviata con blocco porta nera per dispositivi Multi9 controllo frontale
€ 43,82 x 1 pz.
(pz.)