› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatti ausiliari istant. TeSys GV - laterale 1NO 1NC - viti serrafilo

Cod. Rexel TEGVAN11
Cod. Produttore GVAN11
Cod. EAN 3389110343489

Informazioni principali

  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Tensione nominale: 48-690 V AC
  • Corrente termica: 6 A
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Montaggio: Lato sinistro
  • Dimensioni: 89x9,3x66 mm
  • Certificazioni: CE, UL, CSA, CCC, EAC
  • Serie: TeSys Deca - frame 2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco di contatti ausiliari TeSys GV, per interruttori per motori GV2 e GV3. Contatti ausiliari istantanei 1NO+1NC. Valore nominale per funzionamento fino a 6A/ 690V AC e 6 A/240V DC. Da installare sul lato sinistro dell'interruttore (2 blocchi possibili), collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3,3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

TeSys Deca / frame 2

Contatti ausiliari istant. TeSys GV - laterale 1NO 1NC - viti serrafilo
€ 11,26 x 1 pz.
(pz.)