› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Blocco contatti ausiliari 1NC guasto 1NO ausiliario istantaneo montaggio sinistro per interruttori motore GV2 GV3 fino 690V AC 240V DC

Cod. Rexel TEGVAD0110
Cod. Produttore GVAD0110
Cod. EAN 3389110343533

Informazioni principali

  • Serie: TeSys Deca - frame 2
  • Tensione isolamento: 690 V IEC
  • Tensione impiego: 48-690 V CA / 24-240 V DC
  • Corrente termica: 6 A
  • Segnale guasto: 1 NC
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Dimensioni: 89x9.3x66 mm
  • Certificazione: UKCA, RoHS compliant

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario con configurazione 1NC guasto e 1NO ausiliario, progettato per l'integrazione in sistemi elettrici moderni. Dotato di morsetti a vite per un collegamento sicuro e affidabile, garantisce una segnalazione precisa dello stato dei dispositivi. La sua struttura compatta e il design funzionale lo rendono adatto a diverse applicazioni industriali, assicurando un aspetto moderno e una facile installazione su macchine di varie tipologie. Compatibile con la serie TeSys Deca frame 2, rappresenta una soluzione efficiente per il controllo e la protezione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Blocco di contatti ausiliari TeSys GV, per interruttori per motori GV2 e GV3. Contatto di segnalazione di guasto 1NC + contatto ausiliario istantaneo 1NO. Contatto ausiliario istantaneo nominale per funzionamento fino a 6 A/690V AC e 6 A/240V DC. Contatto di segnalazione di errore nominale per funzionamento fino a 2 A/240V AC e 1 A/60V DC. Da installare sul lato sinistro dell'interruttore automatico (1 montaggio a blocco massimo), collegamento mediante morsetti a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3,3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di commutatori di segnale

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

TeSys Deca / frame 2

Blocco contatti ausiliari 1NC guasto 1NO ausiliario istantaneo montaggio sinistro per interruttori motore GV2 GV3 fino 690V AC 240V DC
€ 18,14 x 1 pz.
(pz.)