› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatti ausiliari istantanei TeSys GV - frontali 1NO 1NO - viti serrafilo

Cod. Rexel TEGVAE20
Cod. Produttore GVAE20
Cod. EAN 3389110343465

Informazioni principali

  • Contatti ausiliari: 2 NO
  • Tensione nominale: 24-240 V AC / 24-60 V DC
  • Corrente termica: 2,5 A
  • Durata meccanica: 100000 cicli
  • Dimensioni: 45x11x29 mm (LxAxP)
  • Montaggio: lato frontale
  • Protezione: fusibile gG 10 A
  • Serie: TeSys Deca - frame 2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Blocco di contatti ausiliari TeSys GV, per interruttori per motori GV2 e GV3. Contatti ausiliari istantanei 2NO. Valore nominale per funzionamento fino a 2A/ 240V AC e 1 A/60V DC. Da installare sul lato anteriore dell'interruttore, collegamento mediante morsetti a vite. Venduto in confezione da 10 unità. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

0,5 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

TeSys Deca / frame 2

Contatti ausiliari istantanei TeSys GV - frontali 1NO 1NO - viti serrafilo
€ 11,28 x 1 pz.
(pz.)