Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEGVAPB54
Cod. Produttore
GVAPB54
Cod. EAN
3606480160899

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: GV2APN, GV3APN, LU9APN
  • Protezione IP: IP54
  • Colore leva: Nero
  • Montaggio: Diretta
  • Bloccaggio: 1-3 lucchetti
  • Dimensioni: 60x60x43 mm
  • Peso netto: 0,15 kg
  • Serie: TeSys Deca - frame 2

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Accessori di comando TeSys Deca, manovra rotativa, albero corto. Con segnalazione di sgancio, protezione di sicurezza IP 54. Facile da installare e utilizzare 1~3 lucchetti in posizione on/off. Stile di montaggio diretto sulla parte anteriore. Larghezza 60 mm.

colore

Nero

bloccaggio con lucchetto

adatto per disgiuntore

Con serratura a chiave

Serie

TeSys Deca / frame 2

Produttore

Manovra rotativa TeSys GV2, TeSys GV3 e TeSys U - IP54 - nero