› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

TeSys GV3P thermal-magn motor circuit breaker 62-73A EverLink

Cod. Rexel TEGV3P73
Cod. Produttore GV3P73
Cod. EAN 3606481304513

Informazioni principali

  • Serie: TeSys Deca - frame 3
  • Poli: 3P
  • Corrente nominale: 73 A
  • Campo regolazione: 62-73 A
  • Tensione nominale: 690 V AC
  • Potere di interruzione: 50 kA @ 400 V
  • Protezione: Magnetotermico
  • Manovra: Rotativa, 20000 cicli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore per motori TeSys GV, 3 poli (3P), 73 A/690 V, per applicazioni 3 a fasi da 37 kW a 400 V. Fornisce una protezione magnetotermica con un campo di regolazione termica 62-73 A, scatto magnetico a 15 xIn, elevata capacità di interruzione Icu 50 kA a 400 V. Collegamento tramite terminali a vite Everlink BTR. Controllo Start-Stop tramite manopola rotativa garantito per 20000 cicli AC-3. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine, ATEX),

Caratteristiche tecniche

larghezza

55 mm

altezza

132 mm

profondità

136 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

37 KILOWATT

corrente nominale permanente Iu

73 A

numero di poli

3

potenza dissipata

8 W

grado di protezione (IP)

IP20

Con protezione da sovraccarico termico

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola

tecnica di intervento

Termomagnetico

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V

18,5 KILOWATT

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC

50 kA

sensibile a guasto di fase

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tensione d'esercizio nominale

230 ... 690 V

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

62 ... 73 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1120 ... 1120 A

Serie

TeSys Deca / frame 3

TeSys GV3P thermal-magn motor circuit breaker 62-73A EverLink