› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

TeSys D contactor 3P 80A AC-3 up to 440V coil 48V AC 50/60Hz

Cod. Rexel TELC1D80AE7
Cod. Produttore LC1D80AE7
Cod. EAN 3606481312129

Informazioni principali

  • Serie: TeSys Deca Advanced
  • Corrente nominale: 80 A AC-1 / 66 A AC-3
  • Tensione bobina: 48 V AC 50/60 Hz
  • Numero poli: 3 NO
  • Potenza motore max: 37 kW @ 400 V AC
  • Grado protezione: IP20 frontale
  • Dimensioni: 55x122x120 mm
  • Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore TeSys Deca, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo motori fino a 66 A/440 V AC-3 (37kW@400V). Fornisce una bobina CA da 48 V 50/60 Hz, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (certificazione a specchio NC), collegamento di potenza tramite connettori a vite BTR EverLink, collegamento di comando tramite morsetti a vite. Per velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Compatto (55 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Caratteristiche tecniche

larghezza

55 mm

altezza

122 mm

profondità

120 mm

Adatto per quadro di distribuzione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

37 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

66 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

80 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

65 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V

30 KILOWATT

Potenza di esercizio nominale NEMA

29,8 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

440 ... 440 V

Serie

TeSys Deca Advanced

TeSys D contactor 3P 80A AC-3 up to 440V coil 48V AC 50/60Hz