Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
profondità
171 mm
peso
5 kg
altezza
325 mm
larghezza
295 mm
tipo di azionamento
elettronica di prossimità
materiale della scatola
acciaio inox
classe di protezione
I
colore
argento
rumore di funzionamento
78 dB
portata d’aria
168 m³/h
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te