›

CRI CRI PCL 80W 230V/50HZ AGRICOLTURA

Cod. Rexel JW308A
Cod. Produttore 308A
Cod. EAN 8010114308017

Informazioni principali

  • Potenza: 80W
  • Tensione: 230V
  • Uso: agricoltura
  • Materiali: alta qualità
  • Costruzione: robusta
  • Efficienza: elevata
  • Sicurezza: garantita
  • Serie: JW308A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il JW308A è un elettrodo conduttore progettato per l'agricoltura, con una potenza di 80W e una tensione di 230V. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili e durature. Questo prodotto è ideale per applicazioni agricole, garantendo efficienza e sicurezza. La sua costruzione robusta assicura un uso prolungato, rendendolo un elemento essenziale per chi cerca soluzioni elettriche avanzate nel settore agricolo.

Caratteristiche tecniche

modalità di lavoro

Elettrodo conduttore

gamma di rendimento max.

16 SQUARE_METER

CRI CRI PCL 80W 230V/50HZ AGRICOLTURA