›

Steminatore insetti 15W 230V CRI CRI IMQ

Cod. Rexel JW304
Cod. Produttore 304
Cod. EAN 8010114304002

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Tensione: 230V 50Hz
  • Certificazione: IMQ
  • Tipo: Elettrodo conduttore
  • Applicazione: Professionale
  • Materiali: Affidabili
  • Efficienza: Superiore
  • Serie: JW304

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il JW304 è un elettrodo conduttore di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con una potenza di 15W e una tensione di 230V a 50Hz, questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche professionali. Realizzato con materiali affidabili, il JW304 offre una durata e un'efficienza superiori, rendendolo una scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico. La certificazione IMQ assicura che rispetti gli standard di sicurezza e qualità.

Caratteristiche tecniche

modalità di lavoro

Elettrodo conduttore

Steminatore insetti 15W 230V CRI CRI IMQ
€ 95,08 x 1 pz.
(pz.)