›

CRI CRI DOMESTIC 6W 230V/50HZ IMQ

Cod. Rexel JW300N
Cod. Produttore 300N
Cod. EAN 8010114300028

Informazioni principali

  • Potenza: 6W
  • Tensione: 230V 50Hz
  • Materiale: Legno
  • Serie: CRI CRI DOMESTIC
  • Certificazione: IMQ
  • Tipo: Elettrodo conduttore
  • Applicazione: Domestica
  • Design: Robusto ed elegante

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il JW300N è un elettrodo conduttore di alta qualità, appartenente alla gamma CRI CRI DOMESTIC. Con una potenza di 6W e una tensione di 230V a 50Hz, questo prodotto è progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato in legno, il JW300N unisce funzionalità ed estetica, rendendolo ideale per applicazioni domestiche. La sua costruzione robusta e il design elegante lo rendono una scelta perfetta per chi cerca efficienza e stile.

Caratteristiche tecniche

modalità di lavoro

Elettrodo conduttore

CRI CRI DOMESTIC 6W 230V/50HZ IMQ