›

CRI CRI 40W 230V/50HZ AGRICOLTURA

Cod. Rexel JW307A
Cod. Produttore 307A
Cod. EAN 8010114307010

Informazioni principali

  • Potenza: 40W
  • Tensione: 230V
  • Applicazione: Agricoltura
  • Materiali: Alta qualità
  • Affidabilità: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Serie: JW307A
  • Versatilità: Multiuso

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il JW307A, un elettrodo conduttore progettato per l'agricoltura con una potenza di 40W e una tensione di 230V. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre prestazioni affidabili e durature. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni nel settore agricolo, garantendo efficienza e sicurezza. Scegli il JW307A per ottimizzare le tue operazioni agricole con un dispositivo che combina potenza e innovazione.

Caratteristiche tecniche

modalità di lavoro

Elettrodo conduttore

gamma di rendimento max.

14 SQUARE_METER

CRI CRI 40W 230V/50HZ AGRICOLTURA