›

CRI CRI 40W 230V/50HZ PER ESTERNI IMQ

Cod. Rexel JW307E
Cod. Produttore 307E
Cod. EAN 8010114307027

Informazioni principali

  • Potenza: 40W
  • Tensione: 230V
  • Uso: Esterni
  • Certificazione: IMQ
  • Tipo: Elettrodo conduttore
  • Serie: JW307E
  • Costruzione: Robusta
  • Prestazioni: Affidabili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il JW307E è un elettrodo conduttore di alta qualità, progettato per l'uso esterno. Con una potenza di 40W e una tensione di 230V, questo prodotto garantisce prestazioni affidabili e sicure. Realizzato secondo gli standard IMQ, il JW307E è ideale per applicazioni che richiedono un'ottima conduzione elettrica. La sua costruzione robusta lo rende perfetto per ambienti esterni, assicurando durabilità e efficienza nel tempo.

Caratteristiche tecniche

modalità di lavoro

Elettrodo conduttore

gamma di rendimento max.

14 SQUARE_METER

CRI CRI 40W 230V/50HZ PER ESTERNI IMQ