Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.ADT0.713.0
Cod. Produttore
3.ADT0.713.0
Cod. EAN
8032089410236

Informazioni di prodotto

TYPHA 1,7W LED NEUTRAL WHITE H=1000 C/PICCH

Materiale di fabbricazione

Acciaio inox

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

1,5

Flusso Nominale

50

Temperatura Colore

4000

CRI

80

Ambiente di utilizzo

Esterno

dimensioni

ø15x1000

Classe Isolamento

Class II

Grado di protezione IK

IK07

Grado di protezione IP

IP66

Disponibile

SI

protocollo

N/S

dimmerabile

NO

Alimentatore

Elettronico

Tipo Ottica

D - Diffusa

Produttore

Apparecchio a Picchetto H=1000mm- Led Neutral White - 95÷240Vac - Ottica diffondente.