Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42670100
Cod. Produttore
42670100
Cod. EAN
8012952241747

Informazioni di prodotto

SFERICO 1350 MAX 40 260 S OPALE garantisce efficienza e praticità per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diverse configurazioni di pali della luce

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED avanzata
  • Illuminazione uniforme e di alta qualità
  • Affidabilità e lunga durata del prodotto

Documentazione tecnica

SFERICO 1350 MAX 40 260 S OPALEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

Globo Sferico a colonna opale S 1350

€ 24,50 x 1 pz.
(pz.)