Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42670000
Cod. Produttore
42670000
Cod. EAN
8012952241662

Informazioni di prodotto

SFERICO 1350 MAX 40 Ø260 S TRASPARENTE

Documentazione tecnica

SFERICO 1350 MAX 40 260 S TRASPAREl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

Produttore

Plafoniera LED Sferico 1350 lumen max 40W diametro 260 mm trasparente design moderno risparmio energetico uso interno

€ 23,02 x 1 pz.
(pz.)