Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS16453400
Cod. Produttore
16453400
Cod. EAN
8012952048001

Informazioni di prodotto

HYDRO T8 921 FL 2X36 CEL-F GRIGIO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SOSPENSIONE STEEL AC+POL 991 FL2X49 CELLF-D ARGENTO SABBIA. Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.. Le sospensioni civili e residenziali Disano uniscono design elegante e illuminazione efficiente per valorizzare gli ambienti con stile e funzionalità.

larghezza

152 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

lunghezza

1300 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

grigio

grado di protezione (IP)

IP66

Produttore

Sospensione illuminazione civile residenziale HYDRO T8 921 FL 2X36 CEL-F grigio

€ 42,32 x 1 pz.
(pz.)