› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan accessori vari per cablaggio

AL LUG,4 AWG-600 KCMIL,1/2IN STUD,P

Cod. Rexel PDLAM2A600-12-6
Cod. Produttore LAM2A600-12-6Y
Cod. EAN 0074983592708

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Tipo: Capocorda bicilindrico
  • Applicazione: Elettrica industriale/civile
  • Connessione: Affidabile e duratura
  • Resistenza: Alta alla corrosione
  • Design: Compatto e funzionale
  • Installazione: Facile e veloce
  • Serie: PDLAM2A600-12-6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Capocorda bicilindrico in alluminio progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e durature. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una conduttività ottimale e resistenza alla corrosione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e stabile, facilita l’installazione e la manutenzione grazie al design funzionale e compatto. Questo capocorda è adatto a impianti elettrici industriali e civili, offrendo prestazioni elevate in ogni contesto.
AL LUG,4 AWG-600 KCMIL,1/2IN STUD,P