› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan accessori vari per cablaggio

OPTIONAL SNAP-ON COVER FOR CHANNEL

Cod. Rexel PDFRCV24YL10
Cod. Produttore FRCV24YL10
Cod. EAN 0074983231140

Informazioni principali

  • Materiale: PVC rigido e PC/ABS
  • Protezione cavo: Raggio curvatura 3” min
  • Capacità cavi: Fino a 15.820 cavi 1.6mm
  • Lunghezza canale: 10 piedi (3048 mm)
  • Grado di infiammabilità: 94V-0
  • Certificazioni: UL, RoHS
  • Tipo copertura: Snap-on in 4 pezzi da 30”
  • Serie: FiberRunner 24x4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Optional snap-on cover for channel FR24X4YL10. Supplied in four 30 long pieces.
OPTIONAL SNAP-ON COVER FOR CHANNEL