Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
CX2700630
Cod. Produttore
2700630
Cod. EAN
4046356598958

Informazioni di prodotto

Modulo di comunicazione

Documentazione tecnica

Inline, interfaccia Master/slave PROFIBUS DP V0, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s / 2 MBit/s, grado di protezione: IP20

tensione di alimentazione per DC

24 V 24 V

tipo di tensione di alimentazione

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

componenti del sistema

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

montaggio su guida portante possibile

larghezza

48.8 mm

altezza

119.8 mm

profondità

71.5 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

5,7" DISPLAY PROTECTIVE FOIL