Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD9434SMA
Cod. Produttore
9434SMA
Cod. EAN
8012823259031

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO DA RETROQUADRO 4P S.55/85

Documentazione tecnica

Zoccolo da retroquadro Montaggio: montaggio diretto (A): 10 Accessori: Ponticello metallico

tipo di montaggio

montaggio diretto

esecuzione del collegamento elettrico

connessione a linguetta saldata

numero di pin

14

altezza

40.5 mm

profondità

49.8 mm

larghezza

21.5 mm

Produttore

ZOCCOLO DA RETROQUADRO 4P S.55/85