Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD9432SMA
Cod. Produttore
9432SMA
Cod. EAN
8012823259017

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO DA RETROQUADRO 2P S.55/85

Documentazione tecnica

Zoccolo da retroquadro Montaggio: montaggio diretto (A): 10 Accessori: Ponticello metallico

esecuzione del collegamento elettrico

connessione a linguetta saldata

tipo di montaggio

montaggio diretto

profondità

49.8 mm

altezza

40.5 mm

larghezza

21.5 mm

numero di pin

8

Produttore

ZOCCOLO DA RETROQUADRO 2P S.55/85

Ricevi 1 pz. entro 2gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui