Prodotti /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD9752SPA
Cod. Produttore
9752SPA
Cod. EAN
8012823308425

Informazioni di prodotto

ZOCCOLO CON MORSETTI A MOLLA 2P S.46

Documentazione tecnica

Zoccolo con morsetti a molla Montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm (A): 8 Grado di protezione: IP 20 Accessori: Ponticello plastico o metallico;moduli di segnalazione e protezione EMC;moduli temporizzatori

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

integrazione funzionale possibile

numero di pin

8

altezza

95.6 mm

profondità

59.2 mm

larghezza

15.8 mm

Produttore

ZOCCOLO CON MORSETTI A MOLLA 2P S.4

Ricevi 3 m entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui