› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

Amplificatore 100V 240W gestione 6 zone per sistemi annunci e musica ZM 2124

RCF
Cod. Rexel ADRC12135085
Cod. Produttore 12135085
Cod. EAN 8024530010232

Informazioni principali

  • Potenza amplificatore: 240 W
  • Zone gestite: 6
  • Architettura: doppio bus
  • Ingressi audio: multipli
  • Controllo livello: per zona
  • Ingressi/uscite logiche: GPI/GPO
  • Uso: sistemi piccoli
  • Serie: ZM 2000

Descrizione del prodotto

Unità di gestione audio professionale progettata per il controllo di 6 zone con potenza di 240 W. Questo dispositivo consente una gestione precisa e flessibile degli ingressi audio, offrendo regolazioni dedicate per toni bassi, medi e alti su ciascuna zona. Ideale per applicazioni di diffusione sonora in ambienti multipli, garantisce qualità audio elevata e affidabilità grazie a un design robusto e funzionale. La presenza di comandi indipendenti per ogni zona permette un controllo personalizzato del volume e della configurazione sonora, rendendo questa unità una soluzione efficace per sistemi audio complessi. Descrizione del produttore: ZM 2124 è l'unità principale del sistema ZM 2000 che include un preamplificatore con selezione di 6 zone e un amplificatore interno da 240 W. Si basa su un'architettura a doppio bus, in cui il primo è dedicato principalmente al paging selettivo / globale, mentre il secondo è destinato alla distribuzione della musica (o altri segnali). Sono disponibili pulsanti di attivazione / disattivazione del secondo bus su ciascuna zona, e ingressi / uscite logici (GPI / GPO) per interfacciare il sistema con altri dispositivi. ZM 2124 è indicato principalmente per piccoli sistemi, dove la potenza richiesta per ciascuna zona è limitata. Ha connettori di ingresso per sorgenti audio, può gestire la priorità e instradare i due bus verso le zone di sistema. Include anche un controllo del livello di uscita per ciascuna delle 6 zone gestite dall'amplificatore interno. È invece necessario un amplificatore esterno aggiuntivo per i programmi musicali in zone non coinvolte dal paging.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

430 mm

Tipologia

Comando centrale

altezza

143 mm

profondità

370 mm

con display

materiale

Metallo

Con amplificatore

montaggio su rack possibile

Numero di connettori audio cinch

6

Con microfono

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

9

Con collegamento per altoparlanti

Numero di zone di chiamata supportate

6

Numero di canali audio supportati contemporaneamente

1

indipendente

Amplificatore 100V 240W gestione 6 zone per sistemi annunci e musica ZM 2124