› Sicurezza › Sistemi Audio › Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni

ZM 2100 UNITA PREAMPLIFICATORE 6 ZO

RCF
Cod. Rexel ADRC17170166
Cod. Produttore 17170166
Cod. EAN 8024530010249

Informazioni principali

  • Serie: ZM 2000
  • Tensione operativa: non specificata
  • 6 zone con selezione indipendente
  • Architettura a doppio bus
  • Ingressi/Uscite logici GPI/GPO
  • Preamplificatore senza amplificatore
  • Gestione priorità audio
  • Ingressi per sorgenti audio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: ZM 2100 è l'unità principale del sistema ZM 2000 che include un preamplificatore con selezione di 6 zone ma senza amplificatore interno. Si basa su un'architettura a doppio bus, in cui il primo è dedicato principalmente al paging selettivo / globale, mentre il secondo è destinato alla distribuzione della musica (o altri segnali). Sono disponibili pulsanti di attivazione / disattivazione del secondo bus su ciascuna zona, e ingressi / uscite logici (GPI / GPO) per interfacciare il sistema con altri dispositivi. ZM 2100 consente di scegliere una configurazione di condivisione della potenza utilizzando uno o due amplificatori esterni (il secondo è necessario per gestire la musica in zone non coperte dal paging) per tutte e 6 le zone, o utilizzare un amplificatore (o più) per ogni zona. Ha connettori di ingresso per sorgenti audio, può gestire la priorità e instradare i due bus verso le zone di sistema.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

430 mm

Tipologia

Comando centrale

altezza

143 mm

profondità

370 mm

con display

materiale

Metallo

montaggio su rack possibile

Numero di connettori audio cinch

6

Con microfono

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

9

Con collegamento per altoparlanti

Numero di zone di chiamata supportate

6

Numero di canali audio supportati contemporaneamente

1

indipendente

ZM 2100 UNITA PREAMPLIFICATORE 6 ZO